S800PVシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57011624 品番S802PV-SP63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP63は、B特性、定格電流63Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP63 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP63の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護します。

種別99 幅(mm)105 質量(g)51 奥行(mm)60 消費電力(W)12.8
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする