ABB
ABBの 結束バンド/結束工具/固定具
ABBの ケーブルタイ/結束バンド
ABBの 標準タイプ
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57024276
品番
WT3D
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途
電設工事
仕様
Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用
長さ(mm)
178
幅(mm)
112
色
オレンジ
高さ(mm)
20
質量(g)
225
適合バンド幅(mm)
7.6〜12.7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。