松下車輌産業
松下車輌産業の 運搬機器
松下車輌産業の 運搬車輛機器
松下車輌産業の ドラム缶運搬車
(残ガス排出)転倒台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57024976
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ボンベに残ったガスを抜き取るための必需品。一人で簡単に反転することができます。
アンカーボルト固定用穴3ヶ所 穴径10Φ
積載荷重(kg)
100
車輪径(Φmm)
無
質量(kg)
14
材質(本体)
鉄
材質(車輪)
無
穴径(Φmm)
アンカーボルト固定用穴:10
奥行(mm)
980
全幅(mm)
515
全高(mm)
1280、1470(反転時)
自重(kg)
14
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
北海道地方
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません