ナチュラル(FO) 4L-HO-F PE容器 ハニー 57025055 ナチュラル(FO) 4L-HO-F PE容器 ハニー 57025055 ナチュラル(FO) 4L-HO-F PE容器 ハニー 57025055 ナチュラル(FO) 4L-HO-F PE容器 ハニー 57025055 ナチュラル(FO) 4L-HO-F PE容器 ハニー 57025055 ナチュラル(FO) 4L-HO-F PE容器 ハニー 57025055

4L-HO-F PE容器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57025055 品番ナチュラル(FO)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格

用途食品や液体の保存・保管・運搬 仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。 材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン 本体:ナチュラル パッキン付CAP:白 容量(mL)4000 質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4 温度(℃)充填:常温(5〜40推奨) 口径(Φmm)27.8 目盛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1 適合ノズル4L-HO 専用ノズル(別売) 保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所 満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
注意
※本商品は常温充填が基本となっています。
※アルコール度数25度以上では使用しないで下さい。
※内容液がポリエチレンに適さないものは使用できません。お客様自身で充填テストを実施して頂き、使用可否のご判断をお願い致します。
※キャップを装着する際、廻しすぎるとねじ切れてしまうためご注意ください。
※冬場等低温環境で保管したキャップは衝撃により割れたり、十分にキャッピングできない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする