ハニー
ハニーの ガラス・樹脂・金属容器
ハニーの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
ハニーの タンク用ノズル
4L-HO-F PE容器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57025089
品番
専用ノズル H-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
4L-HO-F専用ノズル
用途
4L-HO-F専用ノズル、食品・液体
材質
ポリエチレン
全長(mm)
107
質量(g)
6.4
口内径(Φmm)
本体側:34.3 吐出側25
注意
※内容液がポリエチレンに適さないものは使用できません。お客様自身で充填テストを実施していただき、使用可否のご判断をお願いいたします。