ハニー
ハニーの ガラス・樹脂・金属容器
ハニーの びん/容器類
ハニーの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PPH-1kg 耐熱 PP容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(135個)
注文コード
57025195
品番
H-とんがりCAP大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
PPH-1kg専用キャップ
用途
PPH-1kg用キャップ
材質
ポリプロピレン
色
オレンジ
高さ(mm)
49
質量(g)
8.4
口内径(Φmm)
吐出部:7.7
保管環境
高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
注意
※本体は別売りになります。
※本商品は常温充填が基本となっています。
※内容液がポリプロピレンに適さないものは使用できません。一度目立たないところなどで充填テストを実施して頂き、使用可否のご判断をお願い致します。