軽量 耐油・耐滑スニーカー スリポン

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57025247 品番 CM-0214
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

普段履きに機能性をプラス! 滑らない機能が付いた新しいカジュアルスニーカー。軽量(重量 約250g 片足 サイズ26.0cm)で、クッション性が高く・滑りにくい・油に強いソールを採用。抗菌防臭カップインソール入り。滑りにくく、疲れにくいので、長時間の歩行や作業に適しています。タウンシューズ、ビジネスシューズに最適です。レストラン・厨房・工場・オフィスの作業靴として、介護シューズ、マタニティーシューズとしても愛用されています。

用途タウンシューズ、飲食店の厨房用シューズ、工場・オフィスの作業靴などに 形状ローカット ホワイト 種類作業靴 サイズ(cm)22.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA+合成ゴム 標準質量(g/片足)約250(26cm) 機能軽量・耐油・耐滑 足幅3E 材質(インソール)EVA+ポリエステル 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
外履きとして
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

元々足が大きく幅広(5E〜G)なので、少々大きめの物を買いました。29ですが、幅は狭いと思います。材質は最初は硬めで、足背の部分は当たって、少々痛いです。使っていくうちに、柔らかくなると思うのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする