画像準備中

バイオシリコ N-32 50入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード57026744 品番300007
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

綿栓や紙栓に比べると、非常に安定した通気性を保ちます。
シリコセンと同様に、耐薬品性に優れ、栓の脱着も容易です。
汚れたり、目づまりした場合はもみ洗い、または、煮沸、超音波洗浄などを。
洗剤使用の場合は、中性洗剤が適しています。
オートクレーブ使用可(乾熱滅菌使用不可)

用途振盪培養など 下径(Φmm)22 上径(Φmm)34 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)36 適合サイズフラスコ用外径30m/m用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする