NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
ねじ口試験管 ST-15M 管のみ 50入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57026963
品番
119004
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
用途
遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
15
肉厚(mm)
1.2
外径×全長(mm)
15×150
口内径(Φmm)
8
質量(g/本)
18.25
底形状
丸底
キャップ(No.)
1