画像準備中

比色管 CCTS-30×250 100mL 10本

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード57027749 品番113156
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高品質なガラス管を採用。 シルバーステン目盛と白色目盛の2タイプを用意。
上水試験法、透視比濁法などの比色試験。

仕様摺(共通)24/20 容量(mL)100 1目盛(mL)10 目盛茶(シルバーステン) 外径×全長(mm)30×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする