※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口管瓶 白 SV-15 50本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード57028948 品番250508
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。

用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。 仕様透明 PP白キャップ付き 外径×高さH(Φmm×mm)25×50 口内径(Φmm)14 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする