NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
ねじ口瓶 白 S-06 ソフトロンPP 96本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57029219
品番
250101
参考基準価格(税別)
¥15,168
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
仕様
透明 PP白キャップ付き、メラミンキャップ付きです
容量(mL)
0.6
外径×高さH(Φmm×mm)
8×32
口内径(Φmm)
4.7
材質(パッキング)
ソフトロンPP貼り