※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンジバイアル SY-06 白 瓶のみ 96本入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(96本) 注文コード57029666 品番202104
参考基準価格(税別)¥9,216 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキングセットです。
キャップを取らずに直接シリンジを差し込むことができます。
気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。
ディスポーサブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(V-07/IV-1)など、GC、HPLのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングをご用意。

用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど 容量(mL)0.6 外径×高さH(Φmm×mm)8×32 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)4.7 耐冷凍容量(mL)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする