※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
シリンジバイアル SY-07 茶 瓶のみ 100本入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
57029745
品番
202120
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)
1.5
外径×高さH(Φmm×mm)
11.75×32
肉厚(mm)
0.9
口内径(Φmm)
4.7
耐冷凍容量(mL)
0.5