NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
バイアル EPA-40 瓶のみ 50本入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
57030646
品番
209005
参考基準価格(税別)
¥15,350
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した40mL容量のバイアル瓶です。
用途
バージアンドトラップ用
色
無色
容量(mL)
40
外径×高さH(Φmm×mm)
27.5×95
肉厚(mm)
1.2
口内径(Φmm)
17.5
底形状
平底
口形状
ねじ口