NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
目盛付バイアル GV-50 茶 瓶のみ 50本入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57030759
品番
206074
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
水質検査、大腸菌検査、目盛付汎用など
色
茶色
容量(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
40×75
肉厚(mm)
1.8
目盛
瓶(部分線):5mL間隔 50mLまで(5mL〜)
口内径(Φmm)
26.5
底形状
平底
口形状
ねじ口