NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
ねじ口瓶 S-06 白 MF・シリコン 96入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(96組)
注文コード
57031696
品番
250141
参考基準価格(税別)
¥17,088
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など
色
無色
容量(mL)
0.6
外径×高さH(Φmm×mm)
8×32
肉厚(mm)
1
口内径(Φmm)
4.7
耐冷凍容量(mL)
0.3
底形状
平底