VP4150-04PTL パイロット・ポペットタイプ  VP415 SMC 57033313

パイロット・ポペットタイプ VP415

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 リード線取出方法ランプ付コンジットターミナル 注文コード57033313 品番VP4150-04PTL
参考基準価格(税別)¥35,750 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など121種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ポート数5 使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径1/2 切換方式2位置シングル リード線取出方法ランプ付コンジットターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする