SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
パイロット・ポペットタイプ VP417
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1 1/4
リード線取出方法
グロメット
ねじの種類
Rc
注文コード
57034126
品番
VP4170-124G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,600
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1 1/4
リード線取出方法
グロメット
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード