画像準備中

バキュームバイアルSVF-30白液状Bu黒蓋50本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50組) 注文コード57035564 品番203426
参考基準価格(税別)¥21,850 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。

材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、ゴム栓:液状用ブチル(大) 瓶の色:無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×70 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする