NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
ねじ口瓶 S-06 白 ソフトロンPP 黒蓋 96本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(96組)
注文コード
57036176
品番
250221
参考基準価格(税別)
¥15,936
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質
瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン
色
瓶の色:無色
容量(mL)
0.6
外径×高さH(Φmm×mm)
8×32
肉厚(mm)
1
口内径(Φmm)
4.7
耐冷凍容量(mL)
0.3