VP4450-032G パイロット・ポペットタイプ  VP445 SMC 57037407

パイロット・ポペットタイプ VP445

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/8 リード線取出方法グロメット ねじの種類Rc 注文コード57037407 品番VP4450-032G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,500
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類など67種類から選べます 他の種類を見る

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径3/8 リード線取出方法グロメット 切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする