※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージングトレー FT-3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57037594 品番402062
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ディープフリーザーの中で、フリージングコンテナ(FC-07,08,09,1,2,3,5)耐熱耐冷コンテナ(FOC-1)をまとめて収納できます。(5,7,10,14個の4タイプ)別製サイズもお受けいたします。

用途フリージングコンテナ用収納ラック 適合FC-07、FC-2、FC-08、FC-3、FC-09、FC-5、FC-1、FOC-1 段数5個 列数2個 収納数10個 高さ(cm)97/1段 寸法(縦×横×高さ)(mm)203×260×520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする