NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
ミニバイアル MV-07 瓶のみ 20本入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
注文コード
57037786
品番
203100
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。
V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
用途
微量保存、超低温保存用など
材質
強化硬質硝子
色
無色
容量(mL)
1
外径×高さH(Φmm×mm)
11.75×34
肉厚(mm)
0.9
口内径(Φmm)
4.7
底形状
円錐
口形状
ねじ口