NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
ミニバイアル MV-1 瓶のみ 20本入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20組)
注文コード
57037813
品番
203103
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
超低温の冷凍保存にも耐えられるNEG独自の形状。
V形ボトムで、最後の一滴までピペッティング可能。
用途
微量保存、超低温保存用など
材質
強化硬質硝子
色
無色
容量(mL)
3
外径×高さH(Φmm×mm)
15×48
肉厚(mm)
1
口内径(Φmm)
8
底形状
円錐
口形状
ねじ口