画像準備中

スピッチバイアル SPV-50 瓶のみ 20本入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20組) 注文コード57037838 品番203110
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

スクリューバイアルの中にスピッチをインサートし溶着しています。
従来の製品に比べて軽量。
最後の一滴まで、ピペッティングが可能。
キャップを開けること無く、採取できる穴あき黒キャップを採用。
縮尺図一覧

用途超微量保存用など 材質強化硬質硝子 無色 容量(mL)50 外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32 肉厚(mm)0.5 底形状平底/円錐 口形状ねじ口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする