※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
遠心沈殿管スピッチグラス 4mL 直口 250本
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
57038233
品番
109121
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
各メーカーの遠心分離器に適応。
強度があり、耐薬性にも優れています。
肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途
遠心分離
材質
強化硬質硝子
全長(mm)
75
色
無色
容量(mL)
4
肉厚(mm)
1
質量(g/本)
5.4
底形状
円錐
口形状
直口
外径(mm)
12
内径(mm)
10