※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共通共栓沈殿管 K-18 10入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード57038285 品番113005
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。
品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。
※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。
※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。

用途水質検査、品質検査など 材質強化硬質硝子 全長(mm)(栓含まず)180、(本体)194 無色 容量(mL)25 栓共通15/25 肉厚(mm)1.5 質量(g/本)39.5 底形状丸底 外径(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする