NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の 試験管/チューブ/栓類
NEG(日電理化硝子)の 試験管
試験管立て ステンレス製 S-12×50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57038355
品番
403001
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐薬品性・耐化学性・耐腐食性にすぐれています。
入念なアール加工により、試験管やほかの器具を傷めない親切な設計です。
特殊加工により、耐久性も向上しました。
仕様
立数(本):50
高さ(mm)
95
適合サイズ(Φmm)
12
縦(mm)
90
横(mm)
175
穴角
14
配列
5×10
棚高さ(mm)
65