画像準備中

モーター駆動定量ポンプVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57040123 品番V-40R-FTCT-HW-100V1-S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥359,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。
簡易リリーフ弁付き。異常圧が発生すると、ポンプヘッドに内蔵されたリリーフ弁が作動し、圧力を自動的に開放。

最大吐出量(mL/min)45/54(50/60hz) 電圧(V)単相100・110/単相100・110・115(50/60Hz) 移送液温(℃)0〜60(凍結なきこと) 用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに 付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット 種別酸性薬品専用ポンプ 接続口径Φ6×Φ8 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続ホース継手 最大吐出圧力(MPa)0.7 使用液硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンド 材質(Oリング)PTFE 最大ストローク(mm)2 周囲温度(℃)0〜40 粘度(mPa・s)移送液:100 材質(弁座)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVDF 材質(継手)PVDF 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz) 材質(ボールストッパ)PTFE リリーフあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする