最大吐出量(mL/min)70/84(50/60Hz)
電圧(V)単相100・110/単相100・110・115(50/60Hz)
移送液温(℃)0〜60(凍結なきこと)
用途硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンドなどに
付属品ホース・チューブ:FEPホース3m、リリーフ・エア抜き用ホース:軟質PVCホース1m、サイホン止めチャッキ弁×1セット、フート弁×1セット、ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部、セラミックウェイト×1セット
種別酸性薬品専用ポンプ
接続口径Φ6×Φ8
質量(kg)4.3
出力(W)25
接続ホース継手
最大吐出圧力(MPa)0.7
使用液硫酸・塩酸・PAC・硫酸バンド
材質(Oリング)PTFE
最大ストローク(mm)3
周囲温度(℃)0〜40
粘度(mPa・s)移送液:100
材質(弁座)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFE
材質(ポンプヘッド)PVDF
材質(継手)PVDF
材質(チャッキボール)セラミック
ストローク数(回/分)60/72(50/60Hz)
材質(ボールストッパ)PTFE
リリーフあり