画像準備中

モーター駆動定量ポンプVシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57040376 品番 V-300-VTCE-FW-100V1-S-S
参考基準価格(税別)¥219,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

雨・粉塵に強い屋外仕様!さらに安心の3年保証!
厳しい試験・評価を重ねて、防塵・防水性能を大幅に向上させました。
耐久性をさらに高めた結果、従来の3倍の保証期間を実現しました。
部品加工から組立まで国内自社工場で行い、高品質を実現。アフターサービスも全国対応で安心です。
カンタン流量調整。ポンプ上部の大きく見やすいダイヤルで直感的に設定が可能です。

最大吐出量(mL/min)325 最大吐出量(L/h)19.5 最高吐出圧(MPa)1 接続口径JIS 10K15A 電圧(V)単相100・110 周波数(Hz)50 移送液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと) 用途苛性ソーダなどに 付属品ポンプ固定ボルト(M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付)×4本、取扱説明書×1部 種別苛性ソーダ専用ポンプ 質量(kg)4.3 出力(W)25 接続フランジ継手 材質(Oリング)EPDM 最大ストローク(mm)6 周囲温度(℃)0〜40 粘度(mPa・s)移送液:50 材質(弁座)EPDM 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)PVC 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)108 材質(ボールストッパ)PVC リリーフなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする