※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプメーター

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57041146 品番AX-KO1405(AD5581用テストリード〈赤・黒2本組〉)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は抵抗など9種類から選べます 他の種類を見る

直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター
1999〜3999カウント表示
その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
クランプメーターAD-5581用テストリード

用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。 仕様赤・黒2本組 適合機種AD-5581 種別AD5581用テストリード〈赤・黒2本組〉
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57041146 AX-KO1405(AD5581用テストリード〈赤・黒2本組〉) 68046827 AX-KO6245 テストリード〈赤・黒2本組〉 A&D テストリード〈赤・黒2本組〉 A&D 1組 939 税込1,033 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36933416
2019-05-05
用途:
交流電流の測定に
建設業・工事業

テスターを持っている人は結構多いと思うのですが
活線のまま調べたいシチュエーションは意外と多く
必要に迫られ購入しました。

私の場合は木工機械を多数同時に使用すると
ブレーカーの容量では計算上はOKな筈がどういう訳か落ちる時があり
原因を探るのに必要でした。

テスター機能もあってこれ一つあれば殆どのことは済んでしまいます。
高額なやつは突入電流が測れるので本当はそっちが欲しかったけど
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36933416
2019-04-14
用途:
電気工事に
建設業・工事業

安いので心配でしたが、測定値も問題なく、ちゃんと使える。

対象商品:
36933416
2018-06-09
用途:
分電盤等の調査
サービス業

持ち歩きや使用感等非常に良いと思います。欲を言えば添付されているストラップがもう少々長ければ良いかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
36933416
2017-12-14
用途:
殆ど交流配線の電流
株式会社吉成産業 様

以前に購入したクランプメータはクランプ接合部が若干隙間が有りましたがこの商品はしっかりはさめクランプの場所によるばらつきは認められなく満足しております。

対象商品:
36933416
2017-06-24
用途:
電力使用設備の消費電力計測
T.E.C 様 (サービス業)

大きさも手頃で計測もし易いので満足しています。
今後はこのクランプメータ使用して業務に生かしたいと思います。

対象商品:
36933416
2016-11-12
用途:
電気工作作業
サンライズキミヅカ 様

今回なくしてしまったので2回目の購入です。コードも長いのでテスター使用も使いやすく、快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
36933416
2016-12-16
用途:
電気工事修理点検
電気・ガス・熱供給・水道業

商品価格が手ごろでモノタロウさんの商品レビューも参考に購入しました。重宝しています。

対象商品:
36933416
2015-07-23
用途:
電流測定
建設業・工事業

普通に使えます。
もう少し小さくなると持ち運びに便利なんですけど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする