曜日別特売
HV15KCWP-K-05N00 (使用地域:1地域) 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 57041268

検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1台ひょう量15kg注文コード57041268品番HV15KCWP-K-05N00 (使用地域:1地域)
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

取引・証明用
洗える防塵・防水等級IP65
計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ
応答速度約1秒
3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き
白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm
表示部は上向き方向に無段階で調整可能

用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等付属品取扱説明書、アース端子付きアダプタ質量(kg)8電源AC100V +10%~-15% 50/60 Hzひょう量15kg最小表示/目量(mm)0.001kg(0~3kg)、0.002kg(3~6kg)、0.005kg(6~15kg)計量皿寸法W(mm)250計量皿寸法D(mm)250使用範囲0.02kg~15kg外形寸法D(mm)470外形寸法W(mm)250外形寸法H(mm)430外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×470×430検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65適合地域5地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

商品説明動画

IP65 防塵・防水台はかり HW-CWP/HV-CWPシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする