曜日別特売
HV300KC-K-03N00 (使用地域:3地域) 検定付き大型デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ A&D 57041356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付き大型デジタル台はかり HV-C-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送75日以内出荷とは
内容量1台ひょう量300kg注文コード57041356品番HV300KC-K-03N00 (使用地域:3地域)
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。
重量物用大型台はかり
見やすいバックライト付き大型液晶表示。
3色5段カラーコンパレータライト標準装備。
各設定に便利なテンキー付き。
加算・累計機能
kg・個数モード
表示部は、縦方向に4段階調整が可能。
選べる出力方式(別売):USBまたはRS-232C(2chまで装着可能)と、コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力(USB、RS-232Cと同時装着が可能)

用途取引証明用(検定付)。コンパレータライトを使用した大型の計量・個数管理(累積機能・自動風袋引き)・生産ラインへの組込(様々なコマンド対応:別途I/Fが必要)付属品表示器カバー(AXP-3003217D) ACアダプタ ポール取付用ボルト質量(kg)55測定範囲1kg~300kg電源ACアダプタ(付属品)、または単一乾電池×4本(別売)ひょう量300kg最小表示/目量(mm)0.05kg(0~150kg)・0.1kg(150kg~300kg)計量皿寸法W(mm)600計量皿寸法D(mm)700外形寸法D(mm)943外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)942検定検定付動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)適合地域3地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする