FMC-30-3F BRASS FKM フローモニター 日東工器 57042598 FMC-30-3F BRASS FKM フローモニター 日東工器 57042598 FMC-30-3F BRASS FKM フローモニター 日東工器 57042598

フローモニター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57042598 品番 FMC-30-3F BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥6,675 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。
モニターレンズのみの交換で対応
視認性に優れる2色の羽根
樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能
作業性に優れた構造

用途冷却水の流れをひと目で目視確認 仕様アクセサリ 材質(本体)真ちゅう 使用温度範囲(℃)10〜80 材質(シール)ふっ素ゴム(FKM) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0〜1(10) 取付部めねじ 適合流体 取付ねじサイズ(両端)Rc3/8
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定をお願いいたします。

商品説明動画

【日東工器】冷却水の流れをひと目で確認!フローモニター(レンズ交換タイプ)
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
機械
有限会社恵明 様 (製造業)

製品はすべての期待を上回り、卓越した性能と使いやすさを提供しました。 品質と信頼性を求める方には強くお勧めします。投資する価値は十分にあります!

対象商品:
57042598
2023-04-01
用途:
機械使用時
建設業・工事業

切削水の水量管理に使用しています。切削時に切削水が止まって、刃が焼けてチップ飛びが発生しないよう常時管理出来るようになりました。15Aの園芸用ホースでも使用し易い丈夫でコンパクトなわりかし水量が小さくとも反応するフローモニターなので助かりました。

対象商品:
57042598
2021-10-05
用途:
水の流れのチェックに使用
有限会社弘大化成 様 (製造業)

現在使用しておりますが、大変見やすいです。
今後、どの様に汚れてしまうのか?掃除して綺麗にすることができるのか?
他社のモニターは、分解掃除ができますが、この製品は、分解ができない様です。残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする