FMC ストツパ PA フローモニター FMC-30用 ストッパ PA 日東工器 57042625 FMC ストツパ PA フローモニター FMC-30用 ストッパ PA 日東工器 57042625 FMC ストツパ PA フローモニター FMC-30用 ストッパ PA 日東工器 57042625

フローモニター FMC-30用 ストッパ PA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57042625 品番FMC ストツパ PA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

フローモニターFMC-30用のストッパです。

用途冷却水の流れをひと目で目視確認 仕様アクセサリ 材質(本体)ポリアミド(PA) 使用温度範囲(℃)10〜80 適合流体
注意
※適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定をお願いいたします。

商品説明動画

【日東工器】冷却水の流れをひと目で確認!フローモニター(レンズ交換タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする