三洋化成
三洋化成の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
三洋化成の 高圧洗浄機用アクセサリー
三洋化成の 高圧洗浄機用ホース
高圧洗浄機用給水ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57042659
品番
KST-1216L10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。
水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途
高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。
蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。
長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
16
最高使用圧力(MPa)
0.7(23℃)
構造
糸入り2重管防藻ホース
使用温度範囲(℃)
0〜60
耐寒性
-40℃
脆化温度(℃)
-40
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合