フレキ用パッキン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード57042713 品番VJ15D
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別) アウトレット
¥529429
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水栓補修用パッキン

内径(Φmm)12 呼び径13 外径(Φmm)18 材質ノンアスベスト V6500 厚さ(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57042713
2023-09-12
用途:
水栓の金属フレキ配管用
有限会社日本コントロールス・カンパニイ 様

ノンアスベストパッキンでメーカーは名前の知られた一流品です。性能は全く問題無く安心して使えます。価格も良心的で有難いです。 13mm、20mmの他に25mmも販売お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする