アイメディア
アイメディアの 防護服・保護服・特殊服
アイメディアの 腕カバー
防炎アームカバー 火の用心
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57042923
品番
1008975
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
「もしも」の時の備えに!防炎加工のアームカバー。キッチン周りでの着衣着火事故防止に。キッチンやお風呂での袖口の水濡れや汚れ防止にも。壁掛けできるループ付。2枚入。
全長(cm)
約19
素材
ポリエステル
特性
防炎
適合寸法(cm)
腕周囲:約18〜22