アイメディア
アイメディアの 洗濯用品
アイメディアの 洗濯ネット
かんたんニット干しネット3段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57043106
品番
1008944
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
型崩れが気になるニット衣類をやさしく平干し!風通しの良いメッシュ生地で、枕やぬいぐるみの天日干しにも。一度にたくさん干せる3段式。使わないときはクルッとコンパクト収納できます。
材質
生地:ポリエステル、紐:ポリエステル、ワイヤー:スチール(PP、PEコーティング)、フック:ポリプロピレン
質量(g)
約210
耐荷重(kg)
約3(1段あたり:1)
寸法(cm)
使用時:約直径60×高さ75
適合寸法(cm)
物干し竿/径3以下
収納時寸法(cm)
約直径22×厚み6