ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)の 漁網/漁具
ヤマリア(YAMASHITA)の 漁業用ロープ/撚糸
漁具用ナイロンテグス ニュークロー 台紙(100m)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
57043578
品番
K8
参考基準価格(税別)
¥1,025
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。
魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。
幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途
漁業 釣糸
色
暗透明
長さ(m)
100
メーカー商品コード
017-274
号数
8
ひも・糸種類
テグス
注意
※在庫状況に応じて納期が前後する場合がありますのでご了承ください