漁具用ナイロンテグス ニュークロー 台紙(100m)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻×1000m) 注文コード 57043587 品番 K10
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。
魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。
幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。

用途漁業 釣糸 暗透明 長さ(m)100 メーカー商品コード017-281 号数10 ひも・糸種類テグス
注意
※在庫状況に応じて納期が前後する場合がありますのでご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする