スペクトラムテクノロジー
スペクトラムテクノロジーの 分析・環境・測定器具
スペクトラムテクノロジーの 分光光度計
スペクトラムテクノロジーの 分光光度計本体
光量子計 光量子束密度計 外付けPARセンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57044384
品番
OSK 12TU181
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
電源
9V乾電池×1、ソーラー(切替可能)
測定項目
光合成光量子束密度(PPFD)
精度
コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°)
表示範囲
0-1999
測定単位
μmol m2s-1
測定精度(%)
±5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
離島
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485