ワイル
ワイルの 分析・環境・測定器具
ワイルの 分光光度計
ワイルの 分光光度計本体
コーヒー豆水分計 Wile Coffee
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57044393
品番
OSK 469GD200
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
付属品
キャリーケース、9V電池、取扱説明書
仕様
測定試料スケール表:アラビカコーヒー(生豆)、ロブスタコーヒー(生豆)、汎用(生豆)、焙煎コーヒー豆、ペルガミノコーヒー豆、カカオ豆
電源
9Vバッテリ(IEC6F22)
寸法(Φ×高さH)(mm)
(上部)65×180
測定範囲(%)
1936/01/01
保証期間
1年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870