ワイル
ワイルの 分析・環境・測定器具
ワイルの 分光光度計
ワイルの 分光光度計本体
穀物水分計 Wile 55
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57044409
品番
OSK 469GD100
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
付属品
キャリーケース、9V電池、取扱説明書
仕様
測定対象スケール16項目:軟質小麦、硬質小麦、白米、租米、とうもろこし、湿とうもろこし、大麦、豆、ヒマワリの種、落花生、キビ・粟、緑豆、大豆、タカキビ、小豆、菜種
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
9Vバッテリ(付属)
寸法(Φ×高さH)(mm)
(上部)65×180
測定範囲(%)
穀物/種子類:8-35、種油: 5-25
保証期間
1年
保管温度範囲(℃)
-20〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870