スノル
マッフル炉
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57044436
品番
OSK 481TV113
参考基準価格(税別)
¥630,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。
発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途
金属・非金属の熱処理、耐久試験
質量(kg)
36
容量(L)
13
電圧(V)
200
最高温度(℃)
1100
定格出力(kW)
1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505 x 685 x 555
扉開閉方式
上(スライド)
表示単位
1.0℃
温調器タイプ
標準:OMRON E5CC 2ステップ
庫内寸法(mm)
220 x 335 x 170
注意
食品・油脂・有機物の燃焼には適しておりません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません