BMCやわふわリッチマスク(個装) ふつう

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 57044786 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

やわらか素材でぴったりフィット。
極細繊維だから、ごわごわ感が無く肌触アップ!!
幅広耳ゴムで快適なつけ心地。耳ゴム幅6mm。
携帯に便利な個包装タイプ。

形状プリーツ型 ホワイト サイズふつう ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)30 材質ポリプロピレン不織布(フィルター)、ポリエステル・ポリウレタン(耳ヒモ)、ポリエチレン(ノーズフィッター) 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 機能やわふわリッチ 対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5 アズワン品番65-0347-52

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
木材加工時使用
製造業

個包装なので、清潔に保つことが出来るので、現場では重宝します。持ち歩く時にも便利です。

対象商品:
57044795
2022-05-06
用途:
通常時に着用

肌触りが良く、耳掛けのゴムも広めで、着け心地は快適です。

対象商品:
57044786
2022-05-05
用途:
毎日使用
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

柔らかく満足しています。ただ他のレビューでゴムがすぐに切れてしまうと有りましたが、今のところ大丈夫です。

対象商品:
57044786
2021-08-11
用途:
日常

個包装で持ち運びに便利です。
耳が痛くならないので気に入っています。

対象商品:
57044795
2021-11-16
用途:
毎日着用

女性には少し大きめです。肌にあたる面が柔らかいと感じます。

対象商品:
57044795
2021-12-07
用途:
机に向かっての事務作業
株式会社 津島工業 様 (建設業・工事業)

ふつうサイズではなく、おおきめサイズのがあればいいです。

対象商品:
57044795
2021-03-31
用途:
仕事用
サービス業

到着後、早速使用させてもらいました。ちょっと、薄いですが、これから暖かくなるのでちょうどいいと思ってます。ただ、耳掛けゴム?がすぐ切れました。10枚だしたら4枚切れまた。
がっかりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
57044786
2021-03-27
用途:
普段使い
オート・ガレージKEI 様

本当に、柔らかいです。花粉症が酷いのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする