忌避剤入り仮設トイレ用高機能消臭液 サルワエース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード57044804 品番-
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!
防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。
快適なトイレ空間を創造します。
防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。
消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。
マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。
防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。
使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。
車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。

用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。 種別液性 液性弱酸性 アズワン品番65-1331-94 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【仮設トイレのにおい、ムシ対策】『サルワエース』の使用方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする