仮設トイレ用消臭液 マクサワー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(18L) 注文コード 57044829 品番 -
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

仮設トイレの臭い解消!
抜群の速効性・持続性
独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。
ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。
ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。
ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。
使用方法
簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。
貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5〜10Lの水を一緒にいれてください。
循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。
※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。

液性弱アルカリ性 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。 用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

【仮設トイレのにおい対策】『マクサワー』の使用方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57044813
2021-07-16
用途:
仮設トイレの消臭
株式会社市原重機建設 様 (建設業・工事業)

仮設トイレの臭いがきついので購入しました。今のところ消臭効果がでています。時期的にも臭いがまたきつくなりそうなので追加購入したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする